Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数2接点構成1a1b注文コード50063133品番AR30JAR-2B11A
参考基準価格(税別)¥2,195販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
定格通電電流(A)10ノッチ数2接点構成1a1bノッチ角度(°)90復帰方式手動使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)質量(g)76タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性2万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状キー形(キー長寿命)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6キー抜差位置左・右材質(リング)アクリル樹脂耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500特殊対応品-キーの種類A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50063666
2024-07-16
用途: キーシリンダー部が取れたので交換
運輸・通信業

メーカー物なので使用感は良いですが物が当たったりするとキーシリンダー部がもげます。そういう想定でつくられていないので。同じ部品の交換であったためキーは同じでした。交換することで元のキーがスペアキーとして2本増えました笑

対象商品 : 50063492
2021-12-29
用途: 設備の操作盤の電源キーの交換
建設業・工事業

急な交換工事でしたが、在庫品でしたので即納いただき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする