BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar クリア フラット レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
実装タイプ
PCB マウント
シリーズ
SMFLP
注文コード
50063957
品番
SMFLP12.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・シリーズ・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
305
寸法(mm)
10.9×7×305
タイプ
フレキシブル
極数
1
シリーズ
SMFLP
レンズ色
クリア
レンズ形状
フラット
列数
1
パッケージサイズ(mm)
LED:6×4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCB マウント