BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar クリア フラット レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
実装タイプ
パネルマウント
シリーズ
PLP1
注文コード
50063966
品番
PLP1-750-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・シリーズ・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
21.3
寸法(mm)
3.8(Dia.)×21.3
タイプ
硬質
極数
1
シリーズ
PLP1
レンズ色
クリア
レンズ形状
フラット
列数
1
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント