BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar クリア フラット レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
実装タイプ
PCB マウント
シリーズ
RLP1
注文コード
50063975
品番
RLP1-200-800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
実装タイプ・シリーズ・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【LED付属】N
長さ(mm)
20
寸法(mm)
9.6×7.3×20
タイプ
硬質
極数
1
シリーズ
RLP1
レンズ色
クリア
レンズ形状
フラット
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCB マウント