BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
実装タイプ
パネルマウント
注文コード
50064167
品番
PLW5-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・シリーズ・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14
寸法(mm)
5Dia.×14
極数
1
内径(Φmm)
1.8
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
列数
1
構成
バーチカル
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント