BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
実装タイプ
パネルマウント
注文コード
50064194
品番
PLP5-375
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・シリーズ・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
5.8Dia.×17.6
タイプ
硬質
極数
1
内径(Φmm)
4
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
列数
1
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
ライトアングル
実装タイプ
パネルマウント