BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
実装タイプ
パネルマウント
注文コード
50064203
品番
PLP5-625
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
実装タイプ・シリーズ・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
5.8Dia.×24
極数
1
内径(Φmm)
4
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
列数
1
構成
バーチカル
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
ライトアングル
実装タイプ
パネルマウント