BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
実装タイプ
PCB マウント
注文コード
50064237
品番
VLP-640-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・シリーズ・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
4.7×4.7×16.3
極数
1
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
列数
1
外径(Φmm)
3
構成
バーチカル
行数
1
方位
ライトアングル
実装タイプ
PCB マウント