BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
実装タイプ
PCB マウント
注文コード
50064246
品番
VLP-650-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・シリーズ・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16.5
寸法(mm)
4.7×4.7×16.5
タイプ
硬質
極数
1
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
列数
1
外径(Φmm)
3
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCB マウント