BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
実装タイプ
PCB マウント
シリーズ
VLP
注文コード
50064368
品番
VLP-450-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
この商品は
実装タイプ・シリーズ・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
4.7×4.7×12.9
タイプ
硬質
極数
1
シリーズ
VLP
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
列数
1
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
ライトアングル
実装タイプ
PCB マウント