Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 実装タイプパネルマウント 注文コード50064569 品番PLP2-5MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は実装タイプ・シリーズ・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る
仕様【LED付属】N 長さ(mm)5 寸法(mm)3.3(Dia.)×5 タイプ硬質 極数1 内径(Φmm)2.8 レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする