BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
実装タイプ
パネルマウント
注文コード
50064578
品番
PLP2-7MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・シリーズ・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【LED付属】N
長さ(mm)
7
寸法(mm)
3.3(Dia.)×7
タイプ
硬質
極数
1
内径(Φmm)
2.8
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント