BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar クリア 長方形 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50064894
品番
SLP-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【LED付属】N
長さ(mm)
20.6
寸法(mm)
5.5×20.6
タイプ
硬質
極数
1
シリーズ
SLP
レンズ色
クリア
レンズ形状
長方形
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCB マウント