BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar ハイパワーLED Orca R シリーズ スルーホール実装 3 V、4.4 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
50065025
品番
R50RB2-F-0160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
7.6×7.6×2.5
レンズ色
クリア
レンズ形状
フラット
波長(nm)
470/635
LED色
青,赤
ピン数(ピン)
4
光度(mcd)
150、 600
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
2
パッケージ
Super Flux
ビュー角(°)
160
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
3、4.4