BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar ハイパワーLED Orca R シリーズ スルーホール実装 3 V、4.4 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
LED使用数(個)
3
注文コード
50065043
品番
R50RGB-5-0080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
LED使用数・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
7.6×7.6×2.5
シリーズ
Orca R
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
470/525/635
LED色
青,緑,赤
ピン数(ピン)
4
光度(mcd)
200、1000、2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
3
パッケージ
Super Flux
ビュー角(°)
80
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
3、4.4