Bivar ハイパワーLED Orca R シリーズ スルーホール実装 3 V、4.4 V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) LED使用数(個)3 注文コード50065059 品番R50RGB-5-0080
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はLED使用数・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)7.6×7.6×2.5 シリーズOrca R レンズ形状ドーム 波長(nm)470/525/635 LED色青,緑,赤 ピン数(ピン)4 光度(mcd)200、1000、2000 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)3 パッケージSuper Flux ビュー角(°)80 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)3、4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする