BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar ハイパワーLED Orca R シリーズ スルーホール実装 3.6 V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
50065068
品番
R20WHT-F-0160
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
7.6×7.6×2.5
レンズ形状
フラット
色温度(K)
6000
LED色
白
ピン数(ピン)
4
光度(mcd)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
Super Flux
ビュー角(°)
160
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
3.6