BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.3 V、2.4 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(2000個)
注文コード
50065183
品番
SMTL4-RGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
3.2×2.8×1.85
シリーズ
SMTL
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
570/585/640
LED色
緑,赤,黄
ピン数(ピン)
4
光度(mcd)
16、36、40
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
3
パッケージ
PLCC 4
ビュー角(°)
120
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.3、2.4