BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.4 V、2.6 V、4.5 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
50065208
品番
SMTL4-SRGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3.2×2.8×1.85
レンズ形状
砲弾型
レンズ
クリア
波長(nm)
525/591/625
LED色
緑,赤,黄
ピン数(ピン)
4
光度(mcd)
180、1450
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
3
パッケージ
PLCC 4
ビュー角(°)
120
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.4、2.6、4.5