BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.4 V、2.6 V、4.5 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50065217
品番
SMTL4-SRGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3.2×2.8×1.85
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
525/591/625
LED色
緑,赤,黄
ピン数(ピン)
4
LED
AlGaInP (赤)、AlGaInP (黄)、InGaN (緑)
光度(mcd)
180、1450
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
3
パッケージ
PLCC 4
ビュー角(°)
120
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.4、2.6、4.5