Bivar ハイパワーLED 表面実装 2.6 V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) パッケージ0805 LED色 注文コード50065287 品番SM0805YC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
この商品はパッケージ・LED色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
LED色 パッケージ0805 実装タイプ表面実装 LED使用数(個)1 順方向電圧(V)2.6 光度(mcd)6 ピン数(ピン)2 ビュー角(°)130 レンズ形状ドーム 波長(nm)585 寸法(mm)2×1.2×0.8 LEDGaAsP RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする