BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar ハイパワーLED 表面実装 4 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
LED色
青
注文コード
50065296
品番
SM0402BWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
LED色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
1×0.5×0.5
レンズ形状
長方形
波長(nm)
470
LED色
青
ピン数(ピン)
2
LED
InGaN
光度(mcd)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
0402
ビュー角(°)
130
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
4