HDRレベルの高精細フルカラー3Dスキャンをデスクトップで実現。
SOL PRO 3DスキャナーはSORを超える高解像&フルカラーを実現したデスクトップタイプの3Dスキャナーです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナーで50ミクロンの精度でスキャンが可能です。カラーテクスチャはHDRレベルのクオリティで、対象物の表面や文字情報なども鮮明に読み取ります。1台で3Dプリントからメタバースまで対応。
SOL PRO 3Dスキャナーは通常のSOLにはない機能を搭載
1. 3種類のスキャンモード:通常、ターボ、高精細の3種類のスキャンモードを利用可能。多彩なワークフローを提供します。
2. ダークモード:スキャンしずらい暗い対象物をスキャンできます。
3. 不安定な対象物:倒れやすいなどの不安定な対象物をスキャンするモードがあります。
4. テクスチャ無スキャン:カラーテクスチャを除いた形状のみのスキャンモードがあります。
5. 測定機能; 体積、表面積、頂点、面、ファイルサイズなどの測定機能。
SOL PRO 3Dスキャナーは専用ソフトとしてSOL PRO Creatorが無料で利用可能です。通常、ターボ、高精細のスキャンモードの選択を行うだけでキャリブレーションからメッシュの作成まで完全自動で行います。またスキャンデータは他社の3Dソフトウェアで読み込み可能で、3D設計や3Dプリント、AR、VRなど多彩な用途に使用することができます。