BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar ハイパワーLED 表面実装 2.4 V、4.2 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50065357
品番
SM0605RGB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
1.6×1.5×0.6
レンズ色
クリア
レンズ形状
長方形
波長(nm)
470/525/635
LED色
青,緑,赤
ピン数(ピン)
4
光度(mcd)
120、145、700
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
3
パッケージ
0605
ビュー角(°)
120
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.4、4.2