オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
内吊タイプ ターキー 吊金具 88用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50065385
品番
AF84311130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
170
適合サイズ
樋:前高130W
材種
貝:2.0×37mm、足:BT.W3/8mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック