オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ターキー 吊金具 88用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
樋:V500
注文コード
50065446
品番
AD83411500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
170
適合サイズ
樋:V500
材種
貝:2.0×47mm、足:BT、W3/8mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
エスロン