オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ターキー 吊金具 150用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
樋:L150
注文コード
50065455
品番
AE83212150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
270
適合サイズ
樋:L150
材種
貝:3.2×25mm、足:BT、W3/8mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
三菱