BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar ハイパワーLED 表面実装 2.6 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
パッケージ
1206
LED色
赤
注文コード
50065463
品番
SM1206NHC-IL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
パッケージ・LED色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
赤
パッケージ
1206
実装タイプ
表面実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
2.6
光度(mcd)
1250
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
30
レンズ形状
長方形
波長(nm)
625
寸法(mm)
3.2×1.6×1.4
レンズ色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応