BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar ハイパワーLED 表面実装 2.6 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
パッケージ
0603
LED色
赤
注文コード
50065488
品番
SM0603URC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
パッケージ・LED色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
赤
パッケージ
0603
実装タイプ
表面実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
2.6
光度(mcd)
55
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
130
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
640
寸法(mm)
1.6×0.8×0.6
レンズ
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応