オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス バネ式自在吊 正面打
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
樋:M120
注文コード
50065489
品番
AHS7350120A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
0〜35
適合サイズ
樋:M120
勾配
なし
材種
貝:1.5×35mm、足:4.0×19mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
トヨ