ターキー式吊金具(折版・谷用) 88用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50065516 品番 AF86921150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
シルバー 寸法L(mm)170 適合サイズ樋:150T・U/折版150 材種貝:1.6×34mm、足:BT.W3/8mm 表面仕上げ亜鉛メッキ 適合メーカーパナソニック・タキロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする