オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス バンド 2×25 リブ入り 4ッ丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50065604
品番
AB7140165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
色
シルバー
適合サイズ
樋:165
材種
貝:2.0×25mm
表面仕上げ
SUS304素地