オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス バンド 2×25 トンボタイプ リブ入り 4ッ丁番 電解なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50065647
品番
AB7148089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
色
シルバー
適合サイズ
樋:89
材種
貝:2.0×25mm
表面仕上げ
SUS304素地