オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス バンド 3×32 リブなし 2ッ丁番 電解なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50065674
品番
AB7150089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
シルバー
適合サイズ
樋:89
材種
貝:3.0×32mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
リブなし 2ッ丁番 電解なし