BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar 可視光LED Orca R シリーズ スルーホール実装 2.4 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
50065698
品番
R50YLW-V-3045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
黄
パッケージ
Super Flux
実装タイプ
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
2.4
光度(cd)
4
ピン数(ピン)
4
ビュー角(°)
30,45
レンズ形状
楕円形
波長(nm)
594
寸法(mm)
7.6×7.6
LED
AlGaInP、GaAs