オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 防犯バンド 2×25 6本足 リブ入り 4ッ丁番
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50065699
品番
AB7346089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
シルバー
適合サイズ
樋:89
材種
貝:2.0×25mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
リブ入り 4ッ丁番