R50RED-V-3045 Bivar 可視光LED Orca R シリーズ スルーホール実装 2.4 V BIVAR パッケージSuper Flux 50065707

Bivar 可視光LED Orca R シリーズ スルーホール実装 2.4 V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード50065707 品番R50RED-V-3045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
LED色 パッケージSuper Flux 実装タイプスルーホール実装 LED使用数(個)1 順方向電圧(V)2.4 光度(cd)5 ピン数(ピン)4 ビュー角(°)30,45 レンズ形状楕円形 波長(nm)635 寸法(mm)7.6×7.6 LEDAlGaInP、GaAs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする