オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス バンド足 L足 5型 足幅25mm 電解なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50065760
品番
AB7445060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
60
材種
貝:3.0×25mm
表面仕上げ
SUS304素地