オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス バンド足 皿付き足 7型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50065796
品番
AB7277140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
140
材種
貝:4.0×19mm、足:W3/8mm
表面仕上げ
SUS304素地