BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar 黒 フラット レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50065804
品番
PLP1-100-FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
4.8
寸法(mm)
3.8Dia.×4.8
極数
1
内径(Φmm)
2.8
レンズ色
黒
レンズ形状
フラット
列数
1
構成
バーチカル
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント