BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar 黒 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50065847
品番
PLP1-100-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3.8Dia.×6.6
極数
1
内径(Φmm)
2.8
レンズ色
黒
レンズ形状
砲弾型
列数
1
構成
バーチカル
行数
1
方位
ライトアングル
実装タイプ
パネルマウント