セレクタスイッチ AR30シリーズ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数2 接点構成1a ノッチ角度(°)60 注文コード50065906 品番AR30PR-010B
参考基準価格(税別)¥885 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品はノッチ数・接点構成・ノッチ角度など56種類から選べます 他の種類を見る

前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意

取付穴径(Φmm)30 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65(防油形) 接点構成1a フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 ノッチ角度(°)60 ノッチ数2 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40〜80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20〜70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式自動(左←右) 機械的耐久性20万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 材質(リング)- 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 特殊対応品-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
配電盤のメンテナンス、接点の配置やネジサイズが同じAH25シリーズの代用
農・林・水産業

AH25シリーズが廃版になっていたのでAR30シリーズで代用しました。コントロールパネルの穴を拡大して対応。超硬ホールソーの工具代が思わぬ出費になりました。

2025-07-14
用途:
社内治具、治工具の開発
製造業

アクチェータの切り替えスイツチとして便利に使用してます。

2025-03-22
用途:
薪割り機の電源スイッチの交換
運輸・通信業

古い薪割り機を交換したが、電源スイッチのボタン操作と薪割り機のレバー操作の
両方の操作をしないと薪割りができない 両手が必要で薪の固定ができない
電源スイッチがOFF-ON固定できる様に変更した
薪割り機は大電流が流れるのでSWの電流確認して購入されることを勧める

対象商品:
08510171
2022-10-28
用途:
既設制御盤の改造に使用
株式会社大洋 様 (製造業)

突然のお客様の仕様変更でしたが
即納入手でき感謝です

2人が参考にしています
対象商品:
08510187
2024-02-26
用途:
操作盤のメンテに使用しました。
建設業・工事業

ダイヤルの材質の違う物が欲しい。
耐酸、耐アルカリ性に対応したものが欲しい。

対象商品:
08510171
2021-09-28
用途:
機械のメンテナンス
製造業

問題なく使えています。使っていて安心感がありますね。

対象商品:
08510171
2018-11-11
用途:
電気工事
教育・研究機関

品質がよくボール盤の配線に使わせていただいています

対象商品:
50065924
2021-09-12
用途:
機械補修用
その他業種

商品自体は良いものですが、販売ページのシリーズ一覧に表示される情報が、品番と取付穴径しかなく、穴径はAR30シリーズはすべて30mmなので、分類として意味をなさず、商品詳細ページを見ても物によっては、接点構成やノッチ数すら記載されておらず、他サイトやメーカーカタログで品番を調べてからでないと選定できない。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする