オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス オート排管バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
樋:216.3
注文コード
50065909
品番
AB7647216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ボルト、ナット M8×20
色
シルバー
適合サイズ
樋:216.3
材種
貝:3.0×32mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
200A