BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50065935
品番
PLP2-313
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
3.3Dia.×8.7
極数
1
内径(Φmm)
2.8
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
列数
1
構成
バーチカル
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
ライトアングル
実装タイプ
パネルマウント