オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 鍔付き足 ALC用 コーチネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50065945
品番
AB7752080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
80
材種
貝:3.0×32mm、足:M8×75mm
表面仕上げ
SUS304素地