オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ツメ付 瓦下横打 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50066006
品番
AC3915074K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
くろ
寸法L(mm)
245
寸法H(mm)
22〜42
適合サイズ
樋:105
材種
貝:2.2×13mm、足:3.0×13mm
表面仕上げ
くろ