オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ツメ付 地上横打 5丁流 (ステン爪) 1段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
50066015
品番
AA3987184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
240
適合サイズ
樋:105
材種
貝:2.7×16mm、足:4.2×16mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ