ツメ付 地上横打 5丁流 (ステン爪) 2段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50066024 品番 AA3987284
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
シルバー 寸法L(mm)270 適合サイズ樋:105 材種貝:2.7×16mm、足:4.2×16mm 表面仕上げ亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする