AH25シリーズが廃版になっていたのでAR30シリーズで代用しました。コントロールパネルの穴を拡大して対応。超硬ホールソーの工具代が思わぬ出費になりました。
アクチェータの切り替えスイツチとして便利に使用してます。
古い薪割り機を交換したが、電源スイッチのボタン操作と薪割り機のレバー操作の
両方の操作をしないと薪割りができない 両手が必要で薪の固定ができない
電源スイッチがOFF-ON固定できる様に変更した
薪割り機は大電流が流れるのでSWの電流確認して購入されることを勧める
商品自体は良いものですが、販売ページのシリーズ一覧に表示される情報が、品番と取付穴径しかなく、穴径はAR30シリーズはすべて30mmなので、分類として意味をなさず、商品詳細ページを見ても物によっては、接点構成やノッチ数すら記載されておらず、他サイトやメーカーカタログで品番を調べてからでないと選定できない。