オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ツメ付 地上打込 5丁流 1段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50066085
品番
AA5990574
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
210
適合サイズ
樋:105
材種
貝:2.7×16mm、足:6.0×9.0mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ